曜日別特売

ライフライン 15W形

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
白色
光色白色
内容量1箱(25本)注文コード01918524品番FL15W
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
白色(W)は、黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象を与えるランプです。(一般事務所、工場、一般家庭など)

用途
一般照明用
白色
適合
FG-1E、FG-1P
トラスコ品番
295-2173
種別
15W形
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.300
管径(Φmm)
25.5
点灯形
グロースタータ形
全光束(Lm)
860
定格ランプ電力(W)
15
管長(mm)
436
定格平均寿命(時間)
6000
光色
白色
電球の種類
蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02443551
2013-12-06
用途: ゲーム機の蛍光灯に使用します

この価格ではなかなか見つからないので大満足です。出来るだけ割引の時に購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする