HotaluX(ホタルクス)
ライフライン 20W形
用途
一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W形
点灯形
ラピッドスタータ形
定格ランプ電力(W)
20
管長(mm)
580
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.360
管径(Φmm)
32.5
定格平均寿命(時間)
9000
電球の種類
蛍光ランプ
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02443621
FLR20SD/M
昼光色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
02443646
FLR20SW/M
白色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る