曜日別特売

スタンダードニッパ(バネ付)

スタンダードニッパ(バネ付) - フジ矢スタンダードニッパ(バネ付) - フジ矢スタンダードニッパ(バネ付) - フジ矢スタンダードニッパ(バネ付) - フジ矢スタンダードニッパ(バネ付) - フジ矢スタンダードニッパ(バネ付) - フジ矢スタンダードニッパ(バネ付) - フジ矢スタンダードニッパ(バネ付) - フジ矢
(5件のレビュー)

No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。

用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断角度i(°)23内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0220115760S-125801.228.5
4,530
3,500
3,850(税込)
当日出荷
0220116660S-1501101.62.610
4,750
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02201166
2023-07-04
用途: 品物のダボ取りとして

品物を切り落とした際のダボを取るのに重宝している。
バネがあるために力を緩めれば開くので作業効率の向上にも貢献してくれている。

対象商品 : 02201157
2022-09-03
用途: 同軸ケーブルの仕上げ
不動産業

思ったより小さい印象でしたが、作業には特に問題なく使用できました。フジ矢さんの別のニッパーを持っていましたが、ケーブル以外で使用してしまい、ダメになってしまいました。

対象商品 : 02201157
2022-11-28
用途: 電機配線等
サービス業

間違いない品物、大きさもちょうど良い。改良の余地なし。

1が参考にしています
対象商品 : 02201166
2021-04-12
用途: インシュロック等の切断や電線の切断
電気・ガス・熱供給・水道業

インシュロック切断時のバリが出にくい。耐久性に優れている

対象商品 : 02201166
2015-02-26
用途: もちろん、電線など切断用ですよ。

長年使用していますが、一番良いですね。

対象商品 : 02201166
2007-04-02
用途: 制御盤製作に使用しております。
有限会社マキシステム製造業

切れ味は良いです。耐久性もOKです。ノーブランドは、未使用なので分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする