チップ 3QP-TNGA

チップ 3QP-TNGA - タンガロイチップ 3QP-TNGA - タンガロイ
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516893153QP-TNGA1604041ケース(2個)------
44,350
34,990
38,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516893243QP-TNGA1604081ケース(2個)------
44,350
34,990
38,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516893403QP-TNGA1604121ケース(2個)------
44,350
34,990
38,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516899093QP-TNGA1604041ケース(2個)16.504.76円筒穴0.4なし
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516899183QP-TNGA1604041ケース(2個)16.504.76円筒穴0.4なし
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516899273QP-TNGA1604041ケース(2個)16.504.76円筒穴0.4なし
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516899363QP-TNGA1604041ケース(2個)16.504.76円筒穴0.4なし
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516899453QP-TNGA1604041ケース(2個)16.504.76円筒穴0.4なし
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516899883QP-TNGA1604081ケース(2個)16.504.76円筒穴0.8なし
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516899973QP-TNGA1604081ケース(2個)16.504.76円筒穴0.8なし
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516900063QP-TNGA1604081ケース(2個)16.504.76円筒穴0.8なし
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516900153QP-TNGA1604081ケース(2個)16.504.76円筒穴0.8なし
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516900243QP-TNGA1604081ケース(2個)16.504.76円筒穴0.8なし
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516900673QP-TNGA1604121ケース(2個)16.504.76円筒穴1.2なし
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516900763QP-TNGA1604121ケース(2個)16.504.76円筒穴1.2なし
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516900853QP-TNGA1604121ケース(2個)16.504.76円筒穴1.2なし
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516900943QP-TNGA1604121ケース(2個)16.504.76円筒穴1.2なし
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516901103QP-TNGA1604121ケース(2個)16.504.76円筒穴1.2なし
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516901463QP-TNGA1604041ケース(2個)16.504.76円筒穴0.4なし
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516901553QP-TNGA1604081ケース(2個)16.504.76円筒穴0.8なし
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516901643QP-TNGA1604121ケース(2個)16.504.76円筒穴1.2なし
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516901983QP-TNGA1604041ケース(2個)------
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516902073QP-TNGA1604081ケース(2個)------
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516902163QP-TNGA1604121ケース(2個)------
40,200
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
579454923QP-TNGA160412 BXM201個16.504.76円筒穴1.2なし
8,870
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
066497363QP-TNGA160404 BX3101個16.504.76円筒穴0.4なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
066497453QP-TNGA160404 BX3301個16.504.76円筒穴0.4なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
066497543QP-TNGA160404 BX3601個16.504.76円筒穴0.4なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
066497633QP-TNGA160404 BX3801個16.504.76円筒穴0.4なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
184448343QP-TNGA160404 BX4701個------
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
084816453QP-TNGA160404 BX4801個16.504.76円筒穴0.4なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
066497723QP-TNGA160404 BX9301個16.504.76円筒穴0.4なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
084816543QP-TNGA160404 BX9501個16.504.76円筒穴0.4なし
6,890
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
299289983QP-TNGA160404 BXA201個------
8,210
取扱い終了
返品不可
代引不可
579451243QP-TNGA160404 BXM201個16.504.76円筒穴0.4なし
8,210
取扱い終了
返品不可
066497813QP-TNGA160408 BX3101個16.504.76円筒穴0.8なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
066497973QP-TNGA160408 BX3301個16.504.76円筒穴0.8なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
066498063QP-TNGA160408 BX3601個16.504.76円筒穴0.8なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
066498153QP-TNGA160408 BX3801個16.504.76円筒穴0.8なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
184448433QP-TNGA160408 BX4701個------
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
084817063QP-TNGA160408 BX4801個16.504.76円筒穴0.8なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
066498243QP-TNGA160408 BX9301個16.504.76円筒穴0.8なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
084817153QP-TNGA160408 BX9501個16.504.76円筒穴0.8なし
6,890
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
299290073QP-TNGA160408 BXA201個------
8,210
取扱い終了
返品不可
代引不可
579453073QP-TNGA160408 BXM201個16.504.76円筒穴0.8なし
8,210
取扱い終了
返品不可
066498333QP-TNGA160412 BX3101個16.504.76円筒穴1.2なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
066498423QP-TNGA160412 BX3301個16.504.76円筒穴1.2なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
066498513QP-TNGA160412 BX3601個16.504.76円筒穴1.2なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
066498673QP-TNGA160412 BX3801個16.504.76円筒穴1.2なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
184448523QP-TNGA160412 BX4701個------
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06649754
2014-08-05
用途: 焼入れ(HRC60)後の歪み取り

焼入れで生じる歪みを取り、平研工程を楽にする為に、旋盤で面挽きをしている。
0.3mm前後の歪みと、PCD穴による中程度の断続加工でも刃先の持ちが良い。
3コーナー使用可や短納期も大きな魅力である。
価格的には、もう少しガンバって頂けたら…と感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする