チップ 3QP-TPM/GW

チップ 3QP-TPM/GW - タンガロイ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
579461563QP-TPMW080204 BX3301個8.22.380.4BX3304.76
8,340
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
579461833QP-TPMW090202 BX3301個9.62.380.2BX3305.56
8,340
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
579462263QP-TPMW090204 BX3301個9.62.380.4BX3305.56
8,340
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
579463053QP-TPMW110204 BX3301個112.380.4BX3306.35
8,340
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
579463573QP-TPMW110302 BX3101パック(2個)113.180.2BX3106.35
16,680
13,196
14,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
579464023QP-TPMW110304 BX3301個113.180.4BX3306.35
8,340
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
579464543QP-TPMW110308 BX3301個113.180.8BX3306.35
8,340
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
084822663QP-TPMW110308 BX9501個113.180.8BX9506.35
7,150
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
516915463QP-TPMW0802041ケース(2個)8.22.380.4BX3604.76
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516915553QP-TPMW0802041ケース(2個)8.22.380.4BX9304.76
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516915803QP-TPMW0902021ケース(2個)9.62.380.2BX3605.56
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516915893QP-TPMW0902021ケース(2個)9.62.380.2BX9305.56
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516916073QP-TPMW0902041ケース(2個)9.62.380.4BX3605.56
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516916163QP-TPMW0902041ケース(2個)9.62.380.4BX9305.56
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516916343QP-TPMW1102021ケース(2個)112.380.2BX3606.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516916503QP-TPMW1102021ケース(2個)112.380.2BX9306.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516916683QP-TPMW1102041ケース(2個)112.380.4BX3606.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516916773QP-TPMW1102041ケース(2個)112.380.4BX9306.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516916953QP-TPMW1103041ケース(2個)113.180.4BX3606.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516917043QP-TPMW1103041ケース(2個)113.180.4BX9306.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516917293QP-TPMW1103081ケース(2個)113.180.8BX3606.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516917383QP-TPMW1103081ケース(2個)113.180.8BX9306.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516917473QP-TPMW1303021ケース(2個)13.83.180.2BX3307.94
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516917563QP-TPMW1303021ケース(2個)13.83.180.2BX3607.94
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516917653QP-TPMW1303021ケース(2個)13.83.180.2BX9307.94
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516917743QP-TPMW1303041ケース(2個)13.83.180.4BX3307.94
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516917903QP-TPMW1303041ケース(2個)13.83.180.4BX3607.94
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516917993QP-TPMW1303041ケース(2個)13.83.180.4BX9307.94
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516918083QP-TPMW16T3041ケース(2個)16.53.970.4BX3309.525
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516918173QP-TPMW16T3041ケース(2個)16.53.970.4BX3609.525
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516918263QP-TPMW16T3041ケース(2個)16.53.970.4BX9309.525
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516918353QP-TPMW1604041ケース(2個)16.54.760.4BX3309.525
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516918443QP-TPMW1604041ケース(2個)16.54.760.4BX3609.525
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516918603QP-TPMW1604041ケース(2個)16.54.760.4BX9309.525
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516918693QP-TPMW1604081ケース(2個)16.54.760.8BX3309.525
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516918783QP-TPMW1604081ケース(2個)16.54.760.8BX3609.525
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516918873QP-TPMW1604081ケース(2個)16.54.760.8BX9309.525
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516918963QP-TPMW0802041ケース(2個)8.22.380.4BX3104.76
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516919053QP-TPMW0902041ケース(2個)9.62.380.4BX3105.56
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516919143QP-TPMW1102021ケース(2個)112.380.2BX3106.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516919303QP-TPMW1102041ケース(2個)112.380.4BX3106.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516919483QP-TPMW1103021ケース(2個)113.180.2BX3306.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516919573QP-TPMW1103021ケース(2個)113.180.2BX3606.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516919663QP-TPMW1103021ケース(2個)113.180.2BX9306.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516919753QP-TPMW1103041ケース(2個)113.180.4BX3106.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516919843QP-TPMW1103081ケース(2個)113.180.8BX3106.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516920003QP-TPMW1303021ケース(2個)13.83.180.2BX3107.94
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516920093QP-TPMW1303041ケース(2個)13.83.180.4BX3107.94
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516920183QP-TPMW16T3041ケース(2個)16.53.970.4BX3109.525
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516920273QP-TPMW16T3081ケース(2個)16.53.970.8BX3109.525
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする