ユニTOP15タイプ

ユニTOP15タイプ - ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプ - ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプ - ヤナセ(柳瀬)

各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。

用途
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
その他、研削、研磨全体に最適です。
直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000内容量1箱(10枚)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
穴径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06650253TOP100A3#4010015鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチックなどアルミナ
12,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
06650262TOP100A4#6010015鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチックなどアルミナ
12,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
06650271TOP100A5#8010015鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチックなどアルミナ
12,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
06650287TOP100A6#10010015鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチックなどアルミナ
12,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
06650296TOP100A7#12010015鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチックなどアルミナ
12,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
06650305TOP100A8#15010015鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチックなどアルミナ
12,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
06650314TOP100A9#18010015鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチックなどアルミナ
12,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
06650323TOP100A10#24010015鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチックなどアルミナ
12,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
06650332TOP100A11#32010015鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチックなどアルミナ
12,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
06650341TOP100A12#40010015鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチックなどアルミナ
12,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
06650357TOP100A13#600-15-アルミナ
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする