曜日別特売

チップ ACMT06/07/10-MJ

チップ ACMT06/07/10-MJ - タンガロイ
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全14種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06072236ACMT07T308PR-MJ AH120AH1203.97
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072245ACMT07T308PR-MJ AH140AH1403.97
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072202ACMT060308PR-MJ AH120AH1203.18
11,900
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072211ACMT060308PR-MJ AH140AH1403.18
11,900
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072263ACMT100408PR-MJ AH120AH1204.76
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06072272ACMT100408PR-MJ AH140AH1404.76
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205365ACMT060308PR-MJ T3130T31303.18
11,900
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205374ACMT07T308PR-MJ T3130T31303.97
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
57948177ACMT060308PR-MJ GH330GH3303.18
11,900
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205383ACMT100408PR-MJ T3130T31304.76
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57948213ACMT07T308PR-MJ GH330GH3303.97
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
57948256ACMT100408PR-MJ GH330GH3304.76
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06117291ACMT060308PR-MJ-3.18
9,700
取扱い終了
代替品有
06117316ACMT100408PR-MJ-4.76
12,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06117291ACMT060308PR-MJ40205365ACMT060308PR-MJ T3130画像準備中チップ ACMT06/07/10-MJタンガロイ1箱(10個)
8,790
税込9,669
メーカ後継品です
06117316ACMT100408PR-MJ40205383ACMT100408PR-MJ T3130画像準備中チップ ACMT06/07/10-MJタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする