チップ ADMT13/17/21-MJ

チップ ADMT13/17/21-MJ - タンガロイ
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06072333ADMT17T308PR-MJ AH140AH1403.97
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072306ADMT130308PR-MJ AH140AH1403.18
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072367ADMT210408PR-MJ AH140AH1404.76
26,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205392ADMT130308PR-MJ T3130T31303.18
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205401ADMT17T308PR-MJ T3130T31303.97
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57948283ADMT130308PR-MJ AH120AH1203.18
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205417ADMT210408PR-MJ T3130T31304.76
26,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57948317ADMT17T308PR-MJ AH120AH1203.97
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57948344ADMT210408PR-MJ AH120AH1204.76
26,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06117422ADMT130308PR-MJ-3.18
13,100
取扱い終了
代替品有
06117447ADMT210408PR-MJ-4.76
20,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06117422ADMT130308PR-MJ40205392ADMT130308PR-MJ T3130画像準備中チップ ADMT13/17/21-MJタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
06117447ADMT210408PR-MJ40205417ADMT210408PR-MJ T3130画像準備中チップ ADMT13/17/21-MJタンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする