曜日別特売

チップ AECW14/16/18

チップ AECW14/16/18 - タンガロイチップ AECW14/16/18 - タンガロイチップ AECW14/16/18 - タンガロイ
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全15種類を絞り込む
材質
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04716765AECW16T3PESR GH330GH33016、20
36,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07660956AECW16T3PESR NS740NS74020
28,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06072421AECW16T3PESR UX30UX3016、20
28,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04716713AECW1403PESR GH330GH33016、20
32,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07660947AECW1403PESR NS740NS74020
25,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
06072403AECW1403PESR UX30UX3016、20
25,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04716817AECW1804PESR GH330GH33016、20
43,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07660965AECW1804PESR NS740NS74020
33,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
04716835AECW1804PESR UX30UX3016、20
33,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57948362AECW1403PEFR TH10TH1020
25,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57948396AECW1403PESR AH120AH12020
32,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57948414AECW16T3PEFR TH10TH1020
28,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57948441AECW16T3PESR AH120AH12020
36,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57948466AECW1804PEFR TH10TH1020
33,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57948493AECW1804PESR AH120AH12020
43,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする