タンガロイ
チップ AEMW14/16/18
形状
平行四辺形頂角85°
逃げ角(度)
20
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全12種類を絞り込む
材質
GH330
NS740
TH10
UX30
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04716896
AEMW16T3PETR GH330
GH330
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07660983
AEMW16T3PETR NS740
NS740
¥
11,300
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072446
AEMW16T3PETR UX30
UX30
¥
11,300
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
36日以内出荷
返品不可
07660974
AEMW1403PETR NS740
NS740
¥
10,200
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04716871
AEMW1403PETR UX30
UX30
¥
10,200
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07660992
AEMW1804PETR NS740
NS740
¥
13,600
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
当日出荷
04716957
AEMW1804PETR UX30
UX30
¥
13,600
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
当日出荷
57948511
AEMW1403PEFR TH10
TH10
¥
10,200
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57948536
AEMW1403PETR GH330
GH330
¥
13,000
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57948554
AEMW16T3PEFR TH10
TH10
¥
11,300
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57948597
AEMW1804PEFR TH10
TH10
¥
13,600
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57948615
AEMW1804PETR GH330
GH330
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください