曜日別特売

チップ APMT07/09/12-MJ

チップ APMT07/09/12-MJ - タンガロイ
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全14種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06072577APMT09T308PN-MJ AH120AH1203.97
13,900
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072586APMT09T308PN-MJ AH140AH1403.97
13,900
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072543APMT070308PN-MJ AH120AH1203.18
12,700
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072552APMT070308PN-MJ AH140AH1403.18
12,700
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072604APMT120408PN-MJ AH120AH1204.76
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072613APMT120408PN-MJ AH140AH1404.76
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04717142APMT120408PN-MJ GH330GH3304.76
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205663APMT070308PN-MJ T3130T31303.18
12,700
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205672APMT09T308PN-MJ T3130T31303.97
13,900
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205681APMT120408PN-MJ T3130T31304.76
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57948983APMT070308PN-MJ GH330GH3303.18
12,700
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
57949026APMT09T308PN-MJ GH330GH3303.97
13,900
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
06117325APMT070308PN-MJ-3.18
9,900
取扱い終了
代替品有
06117343APMT120408PN-MJ-4.76
13,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06117325APMT070308PN-MJ40205663APMT070308PN-MJ T3130画像準備中チップ APMT07/09/12-MJタンガロイ1箱(10個)
9,390
税込10,329
メーカ後継品です
06117343APMT120408PN-MJ40205681APMT120408PN-MJ T3130画像準備中チップ APMT07/09/12-MJタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする