タンガロイ
チップ CNMA
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08466753
CNMA120404
12.9
4.76
0.4
12.7
¥13,200
取扱い終了
代替品有
08466805
CNMA160612
16.1
6.35
1.2
15.875
¥22,400
取扱い終了
代替品有
04732795
CNMA120404
12.9
4.76
0.4
12.7
¥13,200
取扱い終了
06074512
CNMA120404
12.9
4.76
0.4
12.7
¥10,100
取扱い終了
06074521
CNMA120404
12.9
4.76
0.4
12.7
¥13,200
取扱い終了
04732847
CNMA120408
12.9
4.76
0.8
12.7
¥13,200
取扱い終了
04732856
CNMA120408
12.9
4.76
0.8
12.7
¥13,200
取扱い終了
06074564
CNMA120412
12.9
4.76
1.2
12.7
¥13,200
取扱い終了
06074573
CNMA120412
12.9
4.76
1.2
12.7
¥13,200
取扱い終了
06074591
CNMA120416
12.9
4.76
1.6
12.7
¥13,200
取扱い終了
06074607
CNMA120416
12.9
4.76
1.6
12.7
¥13,200
取扱い終了
06074625
CNMA160608
16.1
6.35
0.8
15.875
¥22,400
取扱い終了
06074634
CNMA160608
16.1
6.35
0.8
15.875
¥22,400
取扱い終了
06074643
CNMA160612
16.1
6.35
1.2
15.875
¥22,400
取扱い終了
06074652
CNMA160612
16.1
6.35
1.2
15.875
¥22,400
取扱い終了
06074661
CNMA160616
16.1
6.35
1.6
15.875
¥22,400
取扱い終了
06074677
CNMA160616
16.1
6.35
1.6
15.875
¥22,400
取扱い終了
08466762
CNMA120408
12.9
4.76
0.8
12.7
¥13,200
取扱い終了
08466771
CNMA120412
12.9
4.76
1.2
12.7
¥13,200
取扱い終了
08466787
CNMA120416
12.9
4.76
1.6
12.7
¥13,200
取扱い終了
08466796
CNMA160608
16.1
6.35
0.8
15.875
¥22,400
取扱い終了
08466814
CNMA160616
16.1
6.35
1.6
15.875
¥22,400
取扱い終了
10427392
CNMA120404
12.9
4.76
0.4
12.7
¥10,800
取扱い終了
10427401
CNMA120408
12.9
4.76
0.8
12.7
¥10,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください