チップ CNMG-TH

チップ CNMG-TH - タンガロイ
逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40209206CNMG190612-TH T910519.31.219.05
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40209215CNMG190612-TH T913519.31.219.05
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40209321CNMG190616-TH T910519.31.619.05
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40209337CNMG190616-TH T913519.31.619.05
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35579354CNMG190612-TH T911519.31.219.05
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35579397CNMG190616-TH T911519.31.619.05
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
06118296CNMG160612-TH16.11.215.875
18,900
取扱い終了
06118305CNMG160612-TH16.11.215.875
18,900
取扱い終了
06118314CNMG160612-TH16.11.215.875
18,900
取扱い終了
06118323CNMG160612-TH16.11.215.875
18,900
取扱い終了
06118332CNMG160616-TH16.11.615.875
18,900
取扱い終了
06118341CNMG160616-TH16.11.615.875
18,900
取扱い終了
06118357CNMG160616-TH16.11.615.875
18,900
取扱い終了
06118366CNMG160616-TH16.11.615.875
18,900
取扱い終了
06118375CNMG190612-TH19.31.219.05
24,000
取扱い終了
06118384CNMG190612-TH19.31.219.05
24,000
取扱い終了
06118393CNMG190612-TH19.31.219.05
24,000
取扱い終了
06118402CNMG190612-TH19.31.219.05
24,000
取扱い終了
06118411CNMG190616-TH19.31.619.05
24,000
取扱い終了
06118427CNMG190616-TH19.31.619.05
24,000
取扱い終了
06118436CNMG190616-TH19.31.619.05
24,000
取扱い終了
06118445CNMG190616-TH19.31.619.05
24,000
取扱い終了
返品不可
40209197CNMG190612-TH T912519.31.219.05
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40209312CNMG190616-TH T912519.31.619.05
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40209206CNMG190612-TH T910552115614CNMG190612-TH T9205画像準備中チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40209215CNMG190612-TH T913552115623CNMG190612-TH T9235画像準備中チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40209321CNMG190616-TH T910552115639CNMG190616-TH T9205画像準備中チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40209337CNMG190616-TH T913552115648CNMG190616-TH T9235画像準備中チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35579354CNMG190612-TH T911531336349CNMG190612-TH T9215CNMG190612-TH T9115 チップ CNMG-TH タンガロイ 31336349チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35579397CNMG190616-TH T911531344024CNMG190616-TH T9215CNMG190616-TH T9115 チップ CNMG-TH タンガロイ 31344024チップ CNMG-THタンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする