曜日別特売

チップ CPMT-PS

チップ CPMT-PS - タンガロイ
逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06077592CPMT080202-PS8.10.27.94
7,300
取扱い終了
代替品有
06077653CPMT080204-PS8.10.47.94
7,300
取扱い終了
代替品有
06077714CPMT080208-PS8.10.87.94
7,300
取扱い終了
代替品有
10425861CPMT080202-PS8.10.27.94
6,300
取扱い終了
代替品有
10425886CPMT080208-PS8.10.87.94
6,300
取扱い終了
代替品有
10425895CPMT080202-PS8.10.27.94
5,600
取扱い終了
代替品有
10425904CPMT080204-PS8.10.47.94
5,600
取扱い終了
代替品有
10425913CPMT080208-PS8.10.87.94
5,600
取扱い終了
代替品有
35579451CPMT080204-PS T91158.10.47.94
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40209617CPMT080202-PS T91158.10.27.94
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40209732CPMT080208-PS T91158.10.87.94
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
10425843CPMT060202-PS6.50.26.35
5,500
取扱い終了
代替品有
10425852CPMT060204-PS6.50.46.35
5,500
取扱い終了
代替品有
06077547CPMT060204-PS6.50.46.35
7,000
取扱い終了
代替品有
10425834CPMT060204-PS6.50.46.35
6,200
取扱い終了
代替品有
57962073CPMT060202-PS6.50.26.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
57962283CPMT060204-PS6.50.46.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06077601CPMT080202-PS8.10.27.94
7,300
取扱い終了
06077617CPMT080202-PS8.10.27.94
7,300
取扱い終了
06121473CPMT080202-PS8.10.27.94
7,300
取扱い終了
06077662CPMT080204-PS8.10.47.94
7,300
取扱い終了
06077671CPMT080204-PS8.10.47.94
7,300
取扱い終了
06121482CPMT080204-PS8.10.47.94
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06077732CPMT080208-PS8.10.87.94
7,300
取扱い終了
06077741CPMT080208-PS8.10.87.94
7,300
取扱い終了
06121491CPMT080208-PS8.10.87.94
7,300
取扱い終了
08467207CPMT080202-PS8.10.27.94
7,300
取扱い終了
08467225CPMT080204-PS8.10.47.94
7,300
取扱い終了
08467243CPMT080208-PS8.10.87.94
7,300
取扱い終了
10425877CPMT080204-PS8.10.47.94
6,300
取扱い終了
返品不可
35579442CPMT080202-PS T91258.10.27.94
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
35579467CPMT080204-PS T91258.10.47.94
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
35579476CPMT080208-PS T91258.10.87.94
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06077504CPMT060202-PS6.50.26.35
7,000
取扱い終了
08467173CPMT060202-PS6.50.26.35
7,000
取扱い終了
35579415CPMT060202-PS T91256.50.26.35
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40209346CPMT060202-PS6.50.26.35
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40209355CPMT060202-PS6.50.26.35
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06121455CPMT060202-PS6.50.26.35
7,000
取扱い終了
10425825CPMT060202-PS6.50.26.35
6,200
取扱い終了
08467182CPMT060204-PS6.50.46.35
7,000
取扱い終了
35579433CPMT060204-PS T91256.50.46.35
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40209443CPMT060204-PS6.50.46.35
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40209452CPMT060204-PS6.50.46.35
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06121464CPMT060204-PS6.50.46.35
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06077592CPMT080202-PS00703858CPMT080202-PS GT9530画像準備中チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカ後継品です
06077653CPMT080204-PS00703876CPMT080204-PS GT9530画像準備中チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカ後継品です
06077714CPMT080208-PS00703912CPMT080208-PS GT9530画像準備中チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカ後継品です
10425861CPMT080202-PS00703858CPMT080202-PS GT9530画像準備中チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカ後継品です
10425886CPMT080208-PS00703912CPMT080208-PS GT9530画像準備中チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカ後継品です
10425895CPMT080202-PS00703867CPMT080202-PS NS9530画像準備中チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
5,698
税込6,268
メーカ後継品です
10425904CPMT080204-PS00703885CPMT080204-PS NS9530画像準備中チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
5,798
税込6,378
メーカ後継品です
10425913CPMT080208-PS00703928CPMT080208-PS NS9530画像準備中チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
5,698
税込6,268
メーカ後継品です
35579451CPMT080204-PS T911531344085CPMT080204-PS T9215CPMT080204-PS T9115 チップ CPMT-PS タンガロイ 31344085チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40209617CPMT080202-PS T911531336568CPMT080202-PS T9215CPMT080202-PS T9115 チップ CPMT-PS タンガロイ 31336568チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40209732CPMT080208-PS T911531336604CPMT080208-PS T9215CPMT080208-PS T9115 チップ CPMT-PS タンガロイ 31336604チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10425843CPMT060202-PS00703806CPMT060202-PS NS9530画像準備中チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
5,698
税込6,268
メーカ後継品です
10425852CPMT060204-PS00703824CPMT060204-PS NS9530画像準備中チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
5,698
税込6,268
メーカ後継品です
06077547CPMT060204-PS00703815CPMT060204-PS GT9530画像準備中チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカ後継品です
10425834CPMT060204-PS00703815CPMT060204-PS GT9530画像準備中チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカ後継品です
57962073CPMT060202-PS00703806CPMT060202-PS NS9530画像準備中チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
5,698
税込6,268
メーカ後継品です
57962283CPMT060204-PS00703824CPMT060204-PS NS9530画像準備中チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
5,698
税込6,268
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする