チップ DNMG-11

チップ DNMG-11 - タンガロイチップ DNMG-11 - タンガロイ
内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00701137DNMG110404-11 NS953011.604.76円筒穴0.4両面
11,300
8,280
9,108(税込)
7日以内出荷
返品不可
00701182DNMG110408-11 NS953011.604.76円筒穴0.8両面
11,300
8,280
9,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701234DNMG150404-11 NS953015.504.76円筒穴0.4両面
13,700
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701426DNMG150408-11 NS953015.504.76円筒穴0.8両面
13,700
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
57971523DNMG150404-11 GH33015.504.76円筒穴0.4両面
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344435DNMG150408-11 T9215----0.811
15,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10428336DNMG110404-1111.604.76円筒穴0.4両面
8,800
取扱い終了
代替品有
10428345DNMG110408-1111.604.76円筒穴0.8両面
8,800
取扱い終了
代替品有
10428311DNMG110404-1111.604.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
10428327DNMG110408-1111.604.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10428336DNMG110404-1100701137DNMG110404-11 NS9530DNMG110404-11 チップ DNMG-11 タンガロイ 00701137チップ DNMG-11タンガロイ1箱(10個)
8,280
税込9,108
メーカ後継品です
10428345DNMG110408-1100701182DNMG110408-11 NS9530画像準備中チップ DNMG-11タンガロイ1箱(10個)
8,280
税込9,108
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする