曜日別特売

チップ DNMG-NS

チップ DNMG-NS - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ切削
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00701295DNMG150404-NS NS95301箱(10個)15.504.76円筒穴0.4両面
13,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701505DNMG150408-NS NS95301箱(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
13,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116253DNMG150404-NS T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.4-
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116269DNMG150408-NS T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116278DNMG150408-NS T92051箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344496DNMG150408-NS T92151箱(10個)----0.8NS
15,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48842692DNMG150404-NS T91251パック(10個)15.504.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48842927DNMG150408-NS T91051パック(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48842936DNMG150408-NS T91151パック(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48842945DNMG150408-NS T91251パック(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48842692DNMG150404-NS T912552116253DNMG150404-NS T9225画像準備中チップ DNMG-NSタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48842927DNMG150408-NS T910552116278DNMG150408-NS T9205画像準備中チップ DNMG-NSタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48842936DNMG150408-NS T911531344496DNMG150408-NS T9215DNMG150408-NS T9115 チップ DNMG-NS タンガロイ 31344496チップ DNMG-NSタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48842945DNMG150408-NS T912552116269DNMG150408-NS T9225画像準備中チップ DNMG-NSタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする