曜日別特売

チップ DNMG-DM

チップ DNMG-DM - タンガロイチップ DNMG-DM - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途中切削
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24841287DNMG150404-DM T92151箱(10個)--4.76---
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841296DNMG150404-DM T92251箱(10個)--4.76---
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841305DNMG150404-DM T62151箱(10個)--4.76---
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841314DNMG150604-DM T92251箱(10個)--6.35---
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841330DNMG150604-DM T62151箱(10個)--6.35---
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841339DNMG150408-DM T62151箱(10個)--4.76---
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841348DNMG150608-DM T62151箱(10個)--6.35---
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841357DNMG150412-DM T62151箱(10個)--4.76---
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841366DNMG150612-DM T62151箱(10個)--6.35---
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841375DNMG150416-DM T92151箱(10個)--4.76---
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841384DNMG150416-DM T92251箱(10個)--4.76---
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841400DNMG150416-DM T62151箱(10個)--4.76---
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841409DNMG150616-DM T92151箱(10個)--6.35---
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841418DNMG150616-DM T92251箱(10個)--6.35---
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841427DNMG150616-DM T62151箱(10個)--6.35---
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40213223DNMG150408-DM T91251箱(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40213546DNMG150412-DM T91251箱(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40213555DNMG150412-DM T91051箱(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40213564DNMG150412-DM T91351箱(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48842893DNMG150408-DM T91351パック(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
06630836DNMG150408-DM1箱(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
11,800
取扱い終了
08467961DNMG150404-DM1箱(10個)15.504.76円筒穴0.4両面
11,800
取扱い終了
08467977DNMG150404-DM1箱(10個)15.504.76円筒穴0.4両面
11,800
取扱い終了
08467986DNMG150404-DM1箱(10個)15.504.76円筒穴0.4両面
11,800
取扱い終了
08467995DNMG150404-DM1箱(10個)15.504.76円筒穴0.4両面
11,800
取扱い終了
08468074DNMG150408-DM1箱(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
11,800
取扱い終了
08468083DNMG150408-DM1箱(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
11,800
取扱い終了
08468092DNMG150408-DM1箱(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
11,800
取扱い終了
08468223DNMG150412-DM1箱(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
11,800
取扱い終了
08468232DNMG150412-DM1箱(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
11,800
取扱い終了
08468241DNMG150412-DM1箱(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
11,800
取扱い終了
08468257DNMG150412-DM1箱(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
11,800
取扱い終了
08468363DNMG150416-DM1箱(10個)15.504.76円筒穴1.6両面
11,800
取扱い終了
08468372DNMG150416-DM1箱(10個)15.504.76円筒穴1.6両面
11,800
取扱い終了
08468381DNMG150416-DM1箱(10個)15.504.76円筒穴1.6両面
11,800
取扱い終了
08468397DNMG150416-DM1箱(10個)15.504.76円筒穴1.6両面
11,800
取扱い終了
08468476DNMG150604-DM1箱(10個)15.506.35円筒穴0.4両面
14,600
取扱い終了
08468485DNMG150604-DM1箱(10個)15.506.35円筒穴0.4両面
14,600
取扱い終了
08468494DNMG150604-DM1箱(10個)15.506.35円筒穴0.4両面
14,600
取扱い終了
08468503DNMG150604-DM1箱(10個)15.506.35円筒穴0.4両面
14,600
取扱い終了
08468643DNMG150608-DM1箱(10個)15.506.35円筒穴0.8両面
14,600
取扱い終了
08468652DNMG150608-DM1箱(10個)15.506.35円筒穴0.8両面
14,600
取扱い終了
08468661DNMG150608-DM1箱(10個)15.506.35円筒穴0.8両面
14,600
取扱い終了
08468677DNMG150608-DM1箱(10個)15.506.35円筒穴0.8両面
14,600
取扱い終了
08468871DNMG150612-DM1箱(10個)15.506.35円筒穴1.2両面
14,600
取扱い終了
08468887DNMG150612-DM1箱(10個)15.506.35円筒穴1.2両面
14,600
取扱い終了
08468896DNMG150612-DM1箱(10個)15.506.35円筒穴1.2両面
14,600
取扱い終了
08468905DNMG150612-DM1箱(10個)15.506.35円筒穴1.2両面
14,600
取扱い終了
08469054DNMG150616-DM1箱(10個)15.506.35円筒穴1.6両面
14,600
取扱い終了
08469063DNMG150616-DM1箱(10個)15.506.35円筒穴1.6両面
14,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40213223DNMG150408-DM T912552116384DNMG150408-DM T9225画像準備中チップ DNMG-DMタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40213546DNMG150412-DM T912552116393DNMG150412-DM T9225画像準備中チップ DNMG-DMタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40213555DNMG150412-DM T910552116436DNMG150412-DM T9205画像準備中チップ DNMG-DMタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40213564DNMG150412-DM T913552116445DNMG150412-DM T9235画像準備中チップ DNMG-DMタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48842893DNMG150408-DM T913552116427DNMG150408-DM T9235画像準備中チップ DNMG-DMタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする