チップ DNMG-33

チップ DNMG-33 - タンガロイ
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5厚さ(mm)6.35内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08468442DNMG150604-330.4
14,600
取扱い終了
代替品有
06607413DNMG150604-330.4
14,600
取扱い終了
06082465DNMG150608-330.8
14,600
取扱い終了
06082474DNMG150608-330.8
14,600
取扱い終了
06607422DNMG150608-330.8
14,600
取扱い終了
06083086DNMG150612-331.2
14,600
取扱い終了
06083095DNMG150612-331.2
14,600
取扱い終了
06607431DNMG150612-331.2
14,600
取扱い終了
06607447DNMG150616-331.6
14,600
取扱い終了
08468451DNMG150604-330.4
14,600
取扱い終了
08468607DNMG150608-330.8
14,600
取扱い終了
08468616DNMG150608-330.8
14,600
取扱い終了
08468625DNMG150608-330.8
14,600
取扱い終了
08468835DNMG150612-331.2
14,600
取扱い終了
08468844DNMG150612-331.2
14,600
取扱い終了
08468853DNMG150612-331.2
14,600
取扱い終了
08469027DNMG150616-331.6
14,600
取扱い終了
08469036DNMG150616-331.6
14,600
取扱い終了
08469045DNMG150616-331.6
14,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08468442DNMG150604-3340213801DNMG150604 T5105DNMG150604-33 チップ DNMG タンガロイ 40213801チップ DNMGタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする