曜日別特売

ロックピン用スパナ

ロックピン用スパナ - タンガロイ
内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法f(mm)
使用工具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06962681P-2F439.52012.52外径用TACバイト、内径用TACバイト、ボーリング
150
128
141(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36850992P-2.5------
オープン
取扱い終了
代替品有
36851001P-2.5F------
オープン
取扱い終了
代替品有
36851017P-2.5T------
オープン
取扱い終了
代替品有
36851026P-3------
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
04772266P-4------
120
取扱い終了
代替品有
04772284P-5------
120
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36850992P-2.557905461P-2.5画像準備中TAC工具部品タンガロイ1個
128
税込141
注文コードが変更になりました
36851001P-2.5F57905477P-2.5F画像準備中TAC工具部品タンガロイ1個
128
税込141
注文コードが変更になりました
36851017P-2.5T57905486P-2.5T画像準備中TAC工具部品タンガロイ1個
199
税込219
注文コードが変更になりました
36851026P-357905513P-3画像準備中TAC工具部品タンガロイ1個
119
税込131
注文コードが変更になりました
04772266P-457905626P-4画像準備中TAC工具部品タンガロイ1個
119
税込131
注文コードが変更になりました
04772284P-557905687P-5画像準備中TAC工具部品タンガロイ1個
119
税込131
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする