ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
ELPA
ゴムコネクター2P セット品
高容量・特殊配線用
適合電線(mm
2
)
より線1CT,VCT0.75~2.0
VCTF2.0
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
仕様
高容量・特殊配線用
質量(g)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06611491
A-18H
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
プラグ / ボディ(ソケット) の新着商品
ページ: 1/ 3
2Pゴムプラグ
オーム電機
税込
¥
230
¥
209
バスケットへ
2P防水ボディ
オーム電機
税込
¥
648
¥
589
バスケットへ
防水ゴムボディ
オーム電機
税込
¥
593
¥
539
バスケットへ
耐熱耐寒コードコネクタボディ
アメリカン電機
税込
¥
2,418
¥
2,198
バスケットへ
耐熱耐寒コードコネクタボディ
アメリカン電機
税込
¥
1,978
¥
1,798
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
電源コード/コンセント(FA)
コンセント(FA)
プラグ / ボディ(ソケット)
標準/平刃タイプ
標準/平刃タイプセット品
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります
標準/平刃プラグ(キャップ)
標準/平刃ボディ(ソケット)
標準/平刃タイプセット品
シェアする
マイページ