曜日別特売

チップ SNGN-QBN

チップ SNGN-QBN - タンガロイ
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04784193SNGN120402-QBN0.2
10,400
取扱い終了
04784211SNGN120404-QBN0.4
10,400
取扱い終了
06114315SNGN120404-QBN0.4
10,400
取扱い終了
04784281SNGN120408-QBN0.8
10,400
取扱い終了
06114333SNGN120408-QBN0.8
10,400
取扱い終了
06114351SNGN120412-QBN1.2
10,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする