チップ SNMG-33

チップ SNMG-33 - タンガロイチップ SNMG-33 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途中切削
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31337304SNMG120408-33 T92151箱(10個)----0.833
12,900
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337478SNMG150612-33 T92151箱(10個)----1.233
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52116917SNMG120408-33 T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116926SNMG120412-33 T92251箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116935SNMG150612-33 T92251箱(10個)15.87506.35円筒穴1.2-
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116944SNMG190616-33 T92251箱(10個)19.0506.35円筒穴1.6-
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116953SNMG190616-33 T92351箱(10個)19.0506.35円筒穴1.6-
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
08469833SNMG120404-331箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
10,000
取扱い終了
代替品有
08470497SNMG120416-331箱(10個)12.704.76円筒穴1.6両面
10,000
取扱い終了
代替品有
48846996SNMG120408-33 T91251パック(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48847504SNMG150612-33 T91251パック(10個)15.87506.35円筒穴1.2両面
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
57997177SNMG150612-33 T91151箱(10個)15.87506.35円筒穴1.2両面
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48847784SNMG190616-33 T91351パック(10個)19.0506.35円筒穴1.6両面
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
57997694SNMG190616-33 T91251箱(10個)19.0506.35円筒穴1.6両面
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
06089842SNMG120404-331箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
9,100
取扱い終了
06089851SNMG120404-331箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
10,000
取扱い終了
06089867SNMG120404-331箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
10,000
取扱い終了
06607903SNMG120404-331箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
10,000
取扱い終了
06090314SNMG120408-331箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
9,100
取扱い終了
06090323SNMG120408-331箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
10,000
取扱い終了
06090332SNMG120408-331箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
10,000
取扱い終了
06607912SNMG120408-331箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
10,000
取扱い終了
06090847SNMG120412-331箱(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
10,000
取扱い終了
06090856SNMG120412-331箱(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
10,000
取扱い終了
06091337SNMG120416-331箱(10個)12.704.76円筒穴1.6両面
10,000
取扱い終了
06091346SNMG120416-331箱(10個)12.704.76円筒穴1.6両面
10,000
取扱い終了
06607937SNMG120416-331箱(10個)12.704.76円筒穴1.6両面
10,000
取扱い終了
08469842SNMG120404-331箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
10,000
取扱い終了
08469851SNMG120404-331箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
10,000
取扱い終了
08470025SNMG120408-331箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
10,000
取扱い終了
08470034SNMG120408-331箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
10,000
取扱い終了
08470043SNMG120408-331箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
10,000
取扱い終了
08470244SNMG120412-331箱(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
10,000
取扱い終了
08470253SNMG120412-331箱(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
10,000
取扱い終了
08470262SNMG120412-331箱(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
10,000
取扱い終了
08470506SNMG120416-331箱(10個)12.704.76円筒穴1.6両面
10,000
取扱い終了
08470515SNMG120416-331箱(10個)12.704.76円筒穴1.6両面
10,000
取扱い終了
06607885SNMG120412-331箱(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08469833SNMG120404-3340219191SNMG120404 T5105SNMG120404-33 チップ SNMG タンガロイ 40219191チップ SNMGタンガロイ1箱(10個)
9,290
税込10,219
メーカ後継品です
08470497SNMG120416-3357996985SNMG120416 T5105画像準備中チップ SNMGタンガロイ1箱(10個)
9,290
税込10,219
メーカ後継品です
48846996SNMG120408-33 T912552116917SNMG120408-33 T9225画像準備中チップ SNMG-33タンガロイ1箱(10個)
9,290
税込10,219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48847504SNMG150612-33 T912552116935SNMG150612-33 T9225画像準備中チップ SNMG-33タンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57997177SNMG150612-33 T911531337478SNMG150612-33 T9215SNMG150612-33 T9115 チップ SNMG-33 タンガロイ 31337478チップ SNMG-33タンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48847784SNMG190616-33 T913552116953SNMG190616-33 T9235画像準備中チップ SNMG-33タンガロイ1箱(10個)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57997694SNMG190616-33 T912552116944SNMG190616-33 T9225SNMG190616-33 T9125 チップ SNMG-33 タンガロイ 52116944チップ SNMG-33タンガロイ1箱(10個)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする