チップ SNMG-37

チップ SNMG-37 - タンガロイ
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00701907SNMG120408-37 NS95301箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
11,700
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337313SNMG120408-37 T92151箱(10個)----0.837
12,900
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337399SNMG120412-37 T92151箱(10個)----1.237
12,900
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
57995323SNMG120408-37 GH3301箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
06090375SNMG120408-371箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
9,100
取扱い終了
代替品有
10429797SNMG120408-371箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
9,100
取扱い終了
代替品有
48847005SNMG120408-37 T91151パック(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
11,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
06607946SNMG120404-371箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
10,000
取扱い終了
06607955SNMG120408-371箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
10,000
取扱い終了
06607894SNMG120412-371箱(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06090375SNMG120408-3700701907SNMG120408-37 NS9530画像準備中チップ SNMG-37タンガロイ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカ後継品です
10429797SNMG120408-3700701907SNMG120408-37 NS9530画像準備中チップ SNMG-37タンガロイ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカ後継品です
48847005SNMG120408-37 T911531337313SNMG120408-37 T9215SNMG120408-37 T9115 チップ SNMG-37 タンガロイ 31337313チップ SNMG-37タンガロイ1箱(10個)
9,498
税込10,448
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする