チップ SNMG-TH

チップ SNMG-TH - タンガロイ
切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06118777SNMG150612-TH1.2
18,900
取扱い終了
06118786SNMG150612-TH1.2
18,900
取扱い終了
06118795SNMG150612-TH1.2
18,900
取扱い終了
06118804SNMG150612-TH1.2
18,900
取扱い終了
06118813SNMG150616-TH1.6
18,900
取扱い終了
06118822SNMG150616-TH1.6
18,900
取扱い終了
06118831SNMG150616-TH1.6
18,900
取扱い終了
06118847SNMG150616-TH1.6
18,900
取扱い終了
40219803SNMG150612-TH T91251.2
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40219837SNMG150616-TH T91251.6
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする