曜日別特売

チップ TNGN

チップ TNGN - タンガロイ
逃げ角(度)0チップブレーカなし穴の有無なしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全15種類を絞り込む
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
15種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06096151TNGN160404 LX2116.54.76-0.4LX21
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
06096176TNGN160408 LX2116.54.76-0.8LX21
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
06096185TNGN160408 TH1016.54.76-0.8TH10
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06096203TNGN160412 LX1116.54.76-1.2LX11
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06096212TNGN160412 LX2116.54.76-1.2LX21
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
06096221TNGN160412 TH1016.54.76-1.2TH10
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06096246TNGN160416 LX1116.54.76-1.6LX11
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574586TNGN110308 TH10-3.18-0.8TH10
10,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007336TNGN160404 LX1116.54.76-0.4LX11
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007354TNGN160408 LX1116.54.76-0.8LX11
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007381TNGN160412 FX10516.54.76-1.2FX105
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007424TNGN160416 FX10516.54.76-1.6FX105
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007442TNGN160420 FX10516.54.76-2FX105
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007451TNGN160708 LX1116.57.94-0.8LX11
32,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007467TNGN160712 LX1116.57.94-1.2LX11
32,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする