タンガロイ
チップ TNGN
TNGN160412 FX105
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
1.6
2
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
7.94
材質
FX105
FX105
LX11
LX21
TH10
形状
正三角形60°
正三角形
正三角形60°
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58007381
品番
TNGN160412 FX105
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
1.2
材質
FX105
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります