曜日別特売

チップ TNMG-11

チップ TNMG-11 - タンガロイ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04804021TNMG160402-110.2
7,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10430323TNMG160402-110.2
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
10430332TNMG160404-110.4
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
10430341TNMG160408-110.8
7,600
取扱い終了
代替品有
04804195TNMG160404-110.4
7,600
取扱い終了
06097131TNMG160408-110.8
7,600
取扱い終了
10430253TNMG160402-110.2
8,100
取扱い終了
10430262TNMG160404-110.4
8,100
取扱い終了
10430271TNMG160408-110.8
8,100
取扱い終了
10430287TNMG160402-110.2
8,100
取扱い終了
10430296TNMG160404-110.4
8,100
取扱い終了
10430305TNMG160408-110.8
8,100
取扱い終了
10430314TNMG160412-111.2
8,100
取扱い終了
10430357TNMG160412-111.2
7,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04804021TNMG160402-1100702056TNMG160402-11 NS9530TNMG160402-11 チップ TNMG-11 タンガロイ 00702056チップ TNMG-11タンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカ後継品です
10430323TNMG160402-1100702056TNMG160402-11 NS9530TNMG160402-11 チップ TNMG-11 タンガロイ 00702056チップ TNMG-11タンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカ後継品です
10430332TNMG160404-1100702092TNMG160404-11 NS9530TNMG160404-11 チップ TNMG-11 タンガロイ 00702092チップ TNMG-11タンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカ後継品です
10430341TNMG160408-1100702284TNMG160408-11 NS9530画像準備中チップ TNMG-11タンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする