タンガロイ
チップ TNMG-38
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06096851
TNMG160404-38 GH330
16.5
0.4
9.525
¥11,000
¥
7,898
¥8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58009621
TNMG160408-38 GH330
16.5
0.8
9.525
¥11,000
¥
7,898
¥8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06608996
TNMG160404-38
16.5
0.4
9.525
¥8,500
取扱い終了
06609005
TNMG160408-38
16.5
0.8
9.525
¥8,500
取扱い終了
06609267
TNMG220408-38
22
0.8
12.7
¥13,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください