チップ TNMG-AS

チップ TNMG-AS - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途低切込み高送り
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全35種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00702126TNMG160404-AS NS95301箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
9,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702327TNMG160408-AS NS95301箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117669TNMG160404-AS T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴0.4-
11,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117678TNMG160408-AS T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
11,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117687TNMG160412-AS T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴1.2-
11,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117696TNMG160404-AS T92351箱(10個)9.52504.76円筒穴0.4-
11,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117705TNMG160408-AS T92051箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
11,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117714TNMG160408-AS T92351箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
11,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117723TNMG160412-AS T92051箱(10個)9.52504.76円筒穴1.2-
11,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31345485TNMG160408-AS T92151箱(10個)----0.8AS
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345598TNMG160412-AS T92151箱(10個)----1.2AS
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
48848685TNMG160404-AS T91351パック(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48848904TNMG160408-AS T91051パック(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
10430585TNMG160404-AS1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
7,600
取扱い終了
代替品有
10430594TNMG160408-AS1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
7,600
取扱い終了
代替品有
48848922TNMG160408-AS T91251パック(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48848931TNMG160408-AS T91351パック(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48849193TNMG160412-AS T91051パック(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48849211TNMG160412-AS T91251パック(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
06783411TNMG160404-AS1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
06783427TNMG160404-AS1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
06783436TNMG160404-AS1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
06783445TNMG160408-AS1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
06783454TNMG160408-AS1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
06783463TNMG160408-AS1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
06097761TNMG160412-AS1箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
7,600
取扱い終了
06783472TNMG160412-AS1箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
06783481TNMG160412-AS1箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
06783497TNMG160412-AS1箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
08471434TNMG160404-AS1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
08471601TNMG160408-AS1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08471802TNMG160412-AS1箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
10430567TNMG160404-AS1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,100
取扱い終了
10430576TNMG160408-AS1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,100
取扱い終了
10430603TNMG160412-AS1箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
7,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48848685TNMG160404-AS T913552117696TNMG160404-AS T9235画像準備中チップ TNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48848904TNMG160408-AS T910552117705TNMG160408-AS T9205画像準備中チップ TNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
7,798
税込8,578
材質に違いがあります
10430585TNMG160404-AS00702126TNMG160404-AS NS9530画像準備中チップ TNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
7,298
税込8,028
メーカ後継品です
10430594TNMG160408-AS00702327TNMG160408-AS NS9530画像準備中チップ TNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
7,298
税込8,028
メーカ後継品です
48848922TNMG160408-AS T912552117678TNMG160408-AS T9225画像準備中チップ TNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
7,798
税込8,578
材質に違いがあります
48848931TNMG160408-AS T913552117714TNMG160408-AS T9235画像準備中チップ TNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48849193TNMG160412-AS T910552117723TNMG160412-AS T9205画像準備中チップ TNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48849211TNMG160412-AS T912552117687TNMG160412-AS T9225画像準備中チップ TNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする