曜日別特売

チップ VNMG-11

チップ VNMG-11 - タンガロイ
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°穴の有無あり内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全15種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04816621VNMG160404-11 TH1016.60.4
12,700
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574683VNMG160412-11 GT9530-1.2
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702564VNMG160404-11 NS953016.60.4
12,700
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702677VNMG160408-11 NS953016.60.8
12,700
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702783VNMG160412-11 NS953016.61.2
12,700
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024793VNMG160404-11 GH33016.60.4
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04816612VNMG160404-1116.60.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10431242VNMG160404-1116.60.4
9,900
取扱い終了
代替品有
10431251VNMG160408-1116.60.8
9,900
取扱い終了
代替品有
10431267VNMG160412-1116.61.2
9,900
取扱い終了
代替品有
10431197VNMG160404-1116.60.4
10,500
取扱い終了
10431206VNMG160408-1116.60.8
10,500
取扱い終了
10431215VNMG160404-1116.60.4
10,500
取扱い終了
10431224VNMG160408-1116.60.8
10,500
取扱い終了
10431233VNMG160412-1116.61.2
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04816612VNMG160404-1100702564VNMG160404-11 NS9530画像準備中チップ VNMG-11タンガロイ1箱(10個)
9,390
税込10,329
メーカ後継品です
10431242VNMG160404-1100702564VNMG160404-11 NS9530画像準備中チップ VNMG-11タンガロイ1箱(10個)
9,390
税込10,329
メーカ後継品です
10431251VNMG160408-1100702677VNMG160408-11 NS9530画像準備中チップ VNMG-11タンガロイ1箱(10個)
9,390
税込10,329
メーカ後継品です
10431267VNMG160412-1100702783VNMG160412-11 NS9530画像準備中チップ VNMG-11タンガロイ1箱(10個)
9,390
税込10,329
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする