チップ WNGG-01

チップ WNGG-01 - タンガロイ
(1件のレビュー)
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全21種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10436711WNGG080404-01 GT7208.70.412.7
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
10436727WNGG080408-01 GT7208.70.812.7
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698608WNGG080402-01 NS95308.70.212.7
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698617WNGG080404-01 NS95308.70.412.7
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698626WNGG080408-01 NS95308.70.812.7
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58027785WNGG080402-01 NS5208.70.212.7
18,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58027803WNGG080404-01 NS5208.70.412.7
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06102844WNGG080402-018.70.212.7
14,700
取扱い終了
代替品有
08479466WNGG080404-018.70.412.7
14,700
取扱い終了
代替品有
10436763WNGG080402-018.70.212.7
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436772WNGG080404-018.70.412.7
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436781WNGG080408-018.70.812.7
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06102871WNGG080408-018.70.812.7
14,700
取扱い終了
10436666WNGG060402-016.50.29.525
12,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10436675WNGG060404-016.50.49.525
12,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10436684WNGG060402-016.50.29.525
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10436693WNGG060404-016.50.49.525
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10436702WNGG080402-018.70.212.7
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10436736WNGG080402-018.70.212.7
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10436745WNGG080404-018.70.412.7
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10436754WNGG080408-018.70.812.7
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06102844WNGG080402-0100698608WNGG080402-01 NS9530画像準備中チップ WNGG-01タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカ後継品です
08479466WNGG080404-0100698617WNGG080404-01 NS9530画像準備中チップ WNGG-01タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカ後継品です
10436763WNGG080402-0100698608WNGG080402-01 NS9530画像準備中チップ WNGG-01タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカ後継品です
10436772WNGG080404-0100698617WNGG080404-01 NS9530画像準備中チップ WNGG-01タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカ後継品です
10436781WNGG080408-0100698626WNGG080408-01 NS9530画像準備中チップ WNGG-01タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカ後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00698626
2019-02-07
用途: 鉄系の精密仕上げに使用します

此方商品は以前から使用しており仕上げはこのブレーカーが切粉も愚図ることなくスムーズに排出され精度も良く安定し最も信頼できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする