曜日別特売

チップ WNMG

チップ WNMG - タンガロイチップ WNMG - タンガロイチップ WNMG - タンガロイチップ WNMG - タンガロイチップ WNMG - タンガロイチップ WNMG - タンガロイチップ WNMG - タンガロイ
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06103097WNMG080404 AH1201箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
06103151WNMG080404 TH101箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
9,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
06103535WNMG080408 AH1201箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
06103544WNMG080408 NS5201箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
04819674WNMG080408 TH101箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06104104WNMG080412 AH1201箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
06104174WNMG080412 TH101箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
9,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338783WNMG060404 T92151箱(10個)----0.4全周
9,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
17955236WNMG080408 T5151箱(10個)------
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028013WNMG060404 T51251箱(10個)6.504.76円筒穴0.4両面
9,700
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
17955245WNMG080412 T5151箱(10個)------
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17955254WNMG080416 T5151箱(10個)------
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702835WNMG080404 NS95301箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
9,800
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31338853WNMG080404 T92151箱(10個)----0.4全周
11,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
40227257WNMG060404 T51051箱(10個)6.504.76円筒穴0.4両面
9,700
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
40227266WNMG060404 T51151箱(10個)6.504.76円筒穴0.4両面
9,700
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
40227345WNMG060408 T51151箱(10個)6.504.76円筒穴0.8両面
9,700
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
40227354WNMG060408 T51251箱(10個)6.504.76円筒穴0.8両面
9,700
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028205WNMG060408 T51051箱(10個)6.504.76円筒穴0.8両面
9,700
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702993WNMG080408 NS95301箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338993WNMG080416 T92151箱(10個)----1.6全周
11,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
40227564WNMG080404 T51051箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40227573WNMG080404 T51151箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31346228WNMG060408 T92151箱(10個)----0.8全周
9,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40227582WNMG080404 T51251箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40227704WNMG080408 T51051箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40227713WNMG080408 T51151箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40227722WNMG080408 T51251箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40228106WNMG080412 T51051箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40228115WNMG080412 T51151箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40228124WNMG080412 T51251箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40228465WNMG080416 T51151箱(10個)8.704.76円筒穴1.6両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118545WNMG080404 T92051箱(10個)12.704.76円筒穴0.4-
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52118554WNMG080404 T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.4-
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52118563WNMG080408 T92051箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31346395WNMG080408 T92151箱(10個)----0.8全周
11,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
52118579WNMG080408 T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52118588WNMG080412 T92051箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
52118597WNMG080412 T92351箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52118606WNMG080416 T92051箱(10個)12.704.76円筒穴1.6-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118615WNMG080416 T92351箱(10個)12.704.76円筒穴1.6-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028582WNMG080404 AH1101箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31346553WNMG080412 T92151箱(10個)----1.2全周
11,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
58029246WNMG080408 AH1101箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030454WNMG080412 AH1101箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031285WNMG080416 T51051箱(10個)8.704.76円筒穴1.6両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
08473561WNMG0604041箱(10個)6.504.76円筒穴0.4両面
7,500
取扱い終了
代替品有
35581734WNMG060404 T91151箱(10個)6.504.76円筒穴0.4両面
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35581786WNMG060408 T91151箱(10個)6.504.76円筒穴0.8両面
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35581795WNMG060408 T91251箱(10個)6.504.76円筒穴0.8両面
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08473561WNMG06040440227257WNMG060404 T5105WNMG060404 チップ WNMG タンガロイ 40227257チップ WNMGタンガロイ1箱(10個)
7,598
税込8,358
メーカ後継品です
35581734WNMG060404 T911531338783WNMG060404 T9215WNMG060404 T9115 チップ WNMG タンガロイ 31338783チップ WNMGタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35581786WNMG060408 T911531346228WNMG060408 T9215WNMG060408 T9115 チップ WNMG タンガロイ 31346228チップ WNMGタンガロイ1箱(10個)
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35581795WNMG060408 T912504398916WNMG060408WNMG060408 T9125 チップ WNMG タンガロイ 04398916チップ WNMGタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする