曜日別特売

チップ WNMG-33

チップ WNMG-33 - タンガロイ
形状六角形80°切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48851537WNMG080408-33 T91051パック(10個)0.8
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
06103237WNMG080404-331箱(10個)0.4
7,600
取扱い終了
06103246WNMG080404-331箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
06103255WNMG080404-331箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
06609906WNMG080404-331箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
06103632WNMG080408-331箱(10個)0.8
7,600
取扱い終了
06103641WNMG080408-331箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
06103657WNMG080408-331箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
06609915WNMG080408-331箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
06104226WNMG080412-331箱(10個)1.2
8,500
取扱い終了
06104235WNMG080412-331箱(10個)1.2
8,500
取扱い終了
06609924WNMG080412-331箱(10個)1.2
8,500
取扱い終了
08473841WNMG080404-331箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
08473857WNMG080404-331箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
08473866WNMG080404-331箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
08474051WNMG080408-331箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
08474067WNMG080408-331箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
08474076WNMG080408-331箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
08474331WNMG080412-331箱(10個)1.2
8,500
取扱い終了
08474347WNMG080412-331箱(10個)1.2
8,500
取扱い終了
08474356WNMG080412-331箱(10個)1.2
8,500
取扱い終了
10431705WNMG080408-331箱(10個)0.8
8,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48851537WNMG080408-33 T910552118563WNMG080408 T9205画像準備中チップ WNMGタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする