チップ WNMG-TH

チップ WNMG-TH - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全41種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00015408WNMG080408-TH AH1201箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
00015417WNMG080412-TH AH1201箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119044WNMG080408-TH T92051箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119053WNMG080408-TH T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119069WNMG080412-TH T92051箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
31339009WNMG080416-TH T92151箱(10個)----1.6TH
11,000
8,080
8,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
52119078WNMG080412-TH T92351箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119087WNMG080416-TH T92051箱(10個)12.704.76円筒穴1.6-
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
31339036WNMG100616-TH T92151箱(10個)----1.6TH
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346499WNMG080408-TH T92151箱(10個)----0.8TH
11,000
8,080
8,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346614WNMG080412-TH T92151箱(10個)----1.2TH
11,000
8,080
8,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346693WNMG100612-TH T92151箱(10個)----1.2TH
24,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
17955692WNMG080408-TH T61301箱(10個)------
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
35581917WNMG080408-TH T91151箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35582102WNMG100612-TH T91151箱(10個)10.906.35円筒穴1.2両面
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35582111WNMG100616-TH T91151箱(10個)10.906.35円筒穴1.6両面
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35581996WNMG080412-TH T91151箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40228526WNMG100616-TH T91251箱(10個)10.906.35円筒穴1.6両面
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40228027WNMG080408-TH T91351箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40228395WNMG080412-TH T91051箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40228404WNMG080412-TH T91351箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851713WNMG080408-TH T91051パック(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48852097WNMG080416-TH T91051パック(10個)8.704.76円筒穴1.6両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
04820261WNMG080408-TH1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
06119014WNMG080408-TH1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
06119023WNMG080408-TH1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
06119032WNMG080408-TH1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
06119041WNMG080408-TH1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
04821144WNMG080412-TH1箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
06119057WNMG080412-TH1箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
06119066WNMG080412-TH1箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
06119075WNMG080412-TH1箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
06119084WNMG080412-TH1箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
06119093WNMG080416-TH1箱(10個)8.704.76円筒穴1.6両面
8,500
取扱い終了
06119102WNMG080416-TH1箱(10個)8.704.76円筒穴1.6両面
8,500
取扱い終了
06119111WNMG080416-TH1箱(10個)8.704.76円筒穴1.6両面
8,500
取扱い終了
06119127WNMG080416-TH1箱(10個)8.704.76円筒穴1.6両面
8,500
取扱い終了
35581926WNMG080408-TH T91251箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40228517WNMG100612-TH T91251箱(10個)10.906.35円筒穴1.2両面
20,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
35582075WNMG080416-TH T91251箱(10個)8.704.76円筒穴1.6両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40228386WNMG080412-TH T91251箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17955692WNMG080408-TH T613013061337WNMG080408-TH AH6225WNMG080408-TH T6130 チップ WNMG-TH タンガロイ 13061337チップ WNMG-THタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35581917WNMG080408-TH T911531346499WNMG080408-TH T9215WNMG080408-TH T9115 チップ WNMG-TH タンガロイ 31346499チップ WNMG-THタンガロイ1箱(10個)
8,080
税込8,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35582102WNMG100612-TH T911531346693WNMG100612-TH T9215WNMG100612-TH T9115 チップ WNMG-TH タンガロイ 31346693チップ WNMG-THタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35582111WNMG100616-TH T911531339036WNMG100616-TH T9215WNMG100616-TH T9115 チップ WNMG-TH タンガロイ 31339036チップ WNMG-THタンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35581996WNMG080412-TH T911531346614WNMG080412-TH T9215WNMG080412-TH T9115 チップ WNMG-TH タンガロイ 31346614チップ WNMG-THタンガロイ1箱(10個)
8,080
税込8,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40228526WNMG100616-TH T912504398925WNMG100616-THWNMG100616-TH T9125 チップ WNMG-TH タンガロイ 04398925チップ WNMG-THタンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40228027WNMG080408-TH T913552119053WNMG080408-TH T9235画像準備中チップ WNMG-THタンガロイ1箱(10個)
7,890
税込8,679
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40228395WNMG080412-TH T910552119069WNMG080412-TH T9205画像準備中チップ WNMG-THタンガロイ1箱(10個)
7,890
税込8,679
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40228404WNMG080412-TH T913552119078WNMG080412-TH T9235画像準備中チップ WNMG-THタンガロイ1箱(10個)
7,890
税込8,679
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851713WNMG080408-TH T910552119044WNMG080408-TH T9205画像準備中チップ WNMG-THタンガロイ1箱(10個)
7,890
税込8,679
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48852097WNMG080416-TH T910552119087WNMG080416-TH T9205画像準備中チップ WNMG-THタンガロイ1箱(10個)
7,890
税込8,679
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする