チップ WPMW05/06

チップ WPMW05/06 - タンガロイチップ WPMW05/06 - タンガロイチップ WPMW05/06 - タンガロイ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
形状
材質
10種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(s)許容差(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法rε(mm)
コーナー高さ(m)許容差(mm)
内接円直径(Φd)許容差(mm)
切込みap(mm)
刃長l(mm)
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06105032WPMW06X415ZPR AH120-----------六角形80°AH120--6.5なし
12,200
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
08479992WPMW05H315ZPR AH140±0.1357.941.53.5--±0.08~±0.18±0.05~±0.13--六角形80°AH140--5.4なし
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31341468WPMW05H315ZPR AH3135-5--3.57.941.5--Max.:1.5-等辺不等六角形AH3135---ブレーカ無し
10,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
08480017WPMW06X415ZPR AH140±0.1369.5251.54.2--±0.08~±0.18±0.05~±0.13--六角形80°AH140--6.5なし
12,200
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
31341495WPMW06X415ZPR AH3135-6--4.29.5251.5--Max.:1.5-等辺不等六角形AH3135---ブレーカ無し
12,200
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
40228727WPMW05H315ZPR T3130----------5.4六角形80°T31301.53.55.4なし
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40228736WPMW06X415ZPR T3130----------6六角形80°T31301.54.26.5なし
12,200
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
58032046WPMW05H315ZPR AH120-----------六角形80°AH120--5.4なし
10,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06117255WPMW05H315ZPR-----------六角形80°---5.4なし
8,100
取扱い終了
代替品有
08480001WPMW05H315ZPR-----------六角形80°---5.4なし
8,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06117255WPMW05H315ZPR40228727WPMW05H315ZPR T3130画像準備中チップ WPMW05/06タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカ後継品です
08480001WPMW05H315ZPR58032046WPMW05H315ZPR AH120画像準備中チップ WPMW05/06タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする