チップ XPMT-DJ

チップ XPMT-DJ - タンガロイ
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06105556XPMT06X308R-DJ
9,400
取扱い終了
代替品有
08480166XPMT06X308R-DJ
9,400
取扱い終了
代替品有
08480175XPMT06X308R-DJ
9,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06105556XPMT06X308R-DJ40229104XPMT06X308R-DJ T1115画像準備中タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ1箱(10個)
8,590
税込9,449
メーカ後継品です
08480166XPMT06X308R-DJ40229095XPMT06X308R-DJ AH725画像準備中タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ1箱(10個)
8,290
税込9,119
メーカ後継品です
08480175XPMT06X308R-DJ40229104XPMT06X308R-DJ T1115画像準備中タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ1箱(10個)
8,590
税込9,449
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする