曜日別特売

チップ XXMU-MJ

チップ XXMU-MJ - タンガロイチップ XXMU-MJ - タンガロイチップ XXMU-MJ - タンガロイ
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全13種類を絞り込む
材質
13種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06105662XXMU08T204PR-MJ AH140AH140
9,200
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
04823384XXMU10H308PR-MJ AH120AH120
9,400
6,990
7,689(税込)
当日出荷
06105671XXMU10H308PR-MJ AH140AH140
9,400
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
04823393XXMU12X408PR-MJ AH120AH120
12,600
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
06105687XXMU12X408PR-MJ AH140AH140
12,600
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
04823402XXMU16X508PR-MJ AH120AH120
22,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06105696XXMU16X508PR-MJ AH140AH140
22,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
31341748XXMU08T204PR-MJ AH3135AH3135
9,200
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341757XXMU10H308PR-MJ AH3135AH3135
9,400
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341766XXMU12X408PR-MJ AH3135AH3135
12,600
9,290
10,219(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341775XXMU16X508PR-MJ AH3135AH3135
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58035101XXMU08T204PR-MJ AH120AH120
9,200
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
04823375XXMU08T204PR-MJ-
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする