ユキワ精工
プルスタッド
Gねじ
M24×3
L1
85
L2
45
L3
35
α
60°
D1
38
D2
25
D3
17
D4
23
スパナ掛り幅
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04660275
P50T-2
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください