ヤマト産業
中型切断器
アセチレン用切断器(日本溶接協会認定番号8602-110)
能力
火口番号1:溶接板厚1~5mm、酸素圧力0.2MPa(2kgf/cm
2
)、アセチレン圧力0.02MPa(0.2kgf/cm
2
)、切断酸素流量550L/H
火口番号2:溶接板厚5~15mm、酸素圧力0.25MPa(2.5kgf/cm
2
)、アセチレン圧力0.02MPa(0.2kgf/cm
2
)、切断酸素流量1100L/H
火口番号3:溶接板厚15~30mm、酸素圧力0.3MPa(3kgf/cm
2
)、アセチレン圧力0.02MPa(0.2kgf/cm
2
)、切断酸素流量1900L/H
切断能力(mm)
1~30
付属品
中型火口3本付
型式
中型切断器
全長(mm)
469
質量(g)
750
内容量
1台
注意
※加工鉄板母材の板厚の切断能力により、中型か大型A号切断器を選んで下さい。
※中型切断器には中型火口を、大型A号切断器にはA号火口をつけてください。(サイズが違います)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05837623
中型
関東式
¥16,600
取扱い終了
05837632
中型
関西式
¥16,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください