ナカバヤシ(旧:ロアス)
パソコンデスク
天然木仕様パソコンデスク&キャビネット
17インチCRTモニター&ミニタワー対応
スライドテーブル付
ノックダウン組立て式方式
低ホルム仕様。
幅(mm)
1200
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
天板耐荷重(kg)
40
本体質量(kg)
30.9
キャビネット質量(kg)
18.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05734057
RQX-222BM
¥
35,800
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください