ナカバヤシ(旧:ロアス)
ナカバヤシ(旧:ロアス)の 印章用品
ナカバヤシ(旧:ロアス)の 事務印
パソコンデスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05734057
品番
RQX-222BM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,800
天然木仕様パソコンデスク&キャビネット
17インチCRTモニター&ミニタワー対応
スライドテーブル付
ノックダウン組立て式方式
低ホルム仕様。
幅(mm)
1200
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
天板耐荷重(kg)
40
本体質量(kg)
30.9
キャビネット質量(kg)
18.4