曜日別特売

ねじ式万能型クランプ

ねじ式万能型クランプ - 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能型クランプ - 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能型クランプ - 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

・縦つり、横つり、横引き等万能型です。
・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。
・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。
・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。
使用上の注意:
・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。
・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。
(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)
・I型鋼等のスロ

種別立吊・横吊兼用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02133905PCA-1.51.53~42
64,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
02133914PCA-3.53.59~55
99,400
91,980
101,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
02133923PCA-5514~55
124,600
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする