曜日別特売
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05607533CB8A0083.03.0オール超硬合金2.538
1,810
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05607542CB8A008S3.03.0オール超硬合金2.538
1,810
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05607551CB8A0152.43.0オール超硬合金238
1,810
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05607567CB8A015S2.43.0オール超硬合金238
1,810
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05607576CB8A025S1.63.0オール超硬合金1.438
1,810
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05607542
2020-09-01
用途: 研磨作業にて使用
株式会社岡田製作所

細かな作業に適しており様々な狭い部分でも作業はし易く様々な用途で使用出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする