MR超硬 ユニバーサルドリル(シリーズ No.240)

MR超硬 ユニバーサルドリル(シリーズ No.240) - MRA(ムラキリアルアドバンス)
(1件のレビュー)

粘り強く高剛性のボディとメタルリムーバルの開発した独自刃先形状を採用したことにより以下の特性が得られた。
センタードリルによる芯出し加工不要。リーマ―加工不要。切削トルクが小さい。高効率加工に威力。HRC70の焼入鋼の穴あけ可能

材質超硬先端角(°)135表面処理TIAINコーティング内容量1本
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07070874No.240 3.33.322483.3
4,4004,398
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り2点です
04357297No.240 1.0113381
3,000
取扱い終了
07070691No.240 1.11.113381.1
3,000
取扱い終了
07070707No.240 1.21.213381.2
3,000
取扱い終了
07070716No.240 1.31.316411.3
3,000
取扱い終了
07070725No.240 1.41.416411.4
3,000
取扱い終了
04357342No.240 1.51.516411.5
3,000
取扱い終了
07070734No.240 1.61.616411.6
3,200
取扱い終了
07070743No.240 1.71.717431.7
3,200
取扱い終了
07070752No.240 1.81.817431.8
3,200
取扱い終了
07070761No.240 1.91.917431.9
3,200
取扱い終了
04357446No.240 2.0219442
3,200
取扱い終了
07070777No.240 2.12.119442.1
3,400
取扱い終了
07070786No.240 2.22.219442.2
3,400
取扱い終了
07070795No.240 2.32.319442.3
3,400
取扱い終了
07070804No.240 2.42.419442.4
3,400
取扱い終了
04357491No.240 2.52.521462.5
3,400
取扱い終了
07070813No.240 2.62.621462.6
4,000
取扱い終了
07070822No.240 2.72.721462.7
4,000
取扱い終了
07070831No.240 2.82.822482.8
4,000
取扱い終了
07070847No.240 2.92.922482.9
4,000
取扱い終了
04357543No.240 3.0322483
4,000
取扱い終了
07070856No.240 3.13.122483.1
4,400
取扱い終了
07070865No.240 3.23.222483.2
4,400
取扱い終了
07070883No.240 3.43.422483.4
4,400
取扱い終了
04357595No.240 3.53.524493.5
4,400
取扱い終了
07070892No.240 3.63.624493.6
5,000
取扱い終了
07070901No.240 3.73.724493.7
5,000
取扱い終了
07070917No.240 3.83.824493.8
5,000
取扱い終了
07070926No.240 3.93.924493.9
5,000
取扱い終了
04357647No.240 4.0427544
5,000
取扱い終了
07070935No.240 4.14.127544.1
5,600
取扱い終了
07070944No.240 4.24.227544.2
5,600
取扱い終了
07070953No.240 4.34.327544.3
5,600
取扱い終了
07070962No.240 4.44.427544.4
5,600
取扱い終了
04357692No.240 4.54.529564.5
5,600
取扱い終了
07070971No.240 4.64.629564.6
6,200
取扱い終了
07070987No.240 4.74.729564.7
6,200
取扱い終了
07070996No.240 4.84.829564.8
6,200
取扱い終了
07071005No.240 4.94.929564.9
6,200
取扱い終了
04357744No.240 5.0530575
6,200
取扱い終了
07071014No.240 5.15.130575.1
7,400
取扱い終了
07071023No.240 5.25.230575.2
7,400
取扱い終了
07071032No.240 5.35.330575.3
7,400
取扱い終了
07071041No.240 5.45.430575.4
7,400
取扱い終了
04357796No.240 5.55.532605.5
7,400
取扱い終了
07071057No.240 5.65.632605.6
7,800
取扱い終了
07071066No.240 5.75.732605.7
7,800
取扱い終了
07071075No.240 5.85.832605.8
7,800
取扱い終了
07071084No.240 5.95.932605.9
7,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04357342
2008-10-30
用途: 超耐熱合金の穴明け
教育・研究機関

他のドリルをいろいろと試したが,これ以外ののドリルではうまく穴開けができなかった.試行錯誤の末,たどり着いた超硬ドリル刃

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする