ルート工業
ルートボーイ伸縮キャリー202W型
(1件のレビュー)
コンテナを並列にならべて使用できます
種別
コンテナ・箱台車
キャスター
ナイロン 自在キャスター4コ、ナイロン 固定キャスター2コ(合計6コ)
最大積載量(kg)
300
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効寸法(幅)(mm)
有効寸法(奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02398907
202W-01
310~410
530~630
6.35
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
02398916
202W-02
310~410
630~730
6.51
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
02398925
202W-03
310~410
730~830
6.69
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
02398934
202W-04
410~510
530~630
6.58
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
02398943
202W-05
410~510
630~730
6.74
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
02398952
202W-06
410~510
730~830
6.92
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
02398961
202W-07
510~610
530~630
6.81
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
02398977
202W-08
510~610
630~730
6.97
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
02398986
202W-09
510~610
730~830
7.15
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
02398995
202W-10
510~610
830~930
7.33
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
02399004
202W-11
610~710
930~1030
7.73
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください