曜日別特売

ルートボーイ伸縮キャリー301型

ルートボーイ伸縮キャリー301型 - ルート工業

寸法自在の箱台車!
コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!
201の底面積を広くしたタイプ。コンテナをより安定させます。

最大積載量(kg)300キャスター径(Φmm)75キャスター自在キャスター4コ材質(キャスター)ナイロン種別コンテナ・箱台車タイプ201の底面積を広くしたタイプ。内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
有効寸法(幅)(mm)
有効寸法(奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02398076301-01300290~390490~5905.7
14,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
02398085301-02300290~390490~5905.96
15,120
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02398094301-03300290~390690~7906.25
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
02398103301-04300390~490490~5905.93
15,120
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
02398112301-05300390~490590~6906.19
15,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02398121301-06300390~490690~7906.48
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
02398137301-07300390~490790~8906.71
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
02398146301-08300390~490490~5906.18
15,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02398155301-09300490~590590~6906.44
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
02398164301-10300490~590690~7906.73
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
02398173301-11300490~590790~8906.96
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
02398182301-12300590~690790~8907.26
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする