ルート工業
ルートボーイ伸縮キャリー501ST型
ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。安全性に優れたタイプ。
ステンフレーム
種別
コンテナ・箱台車
キャスター
ナイロン 自在キャスター4コ
最大積載量(kg)
200
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効寸法(幅)(mm)
有効寸法(奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02398462
501ST-01
270~370
270~370
4.55
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
02398471
501ST-02
270~370
370~470
4.67
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
02398487
501ST-03
270~370
470~570
4.79
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
02398496
501ST-04
270~370
570~670
4.91
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
02398505
501ST-05
370~470
370~470
4.79
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
02398514
501ST-06
370~470
470~570
4.91
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
02398523
501ST-07
370~470
570~670
5.03
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
02398532
501ST-08
370~470
670~770
5.15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
02398541
501ST-09
470~570
470~570
5.03
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
02398557
501ST-10
470~570
570~670
5.15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
02398566
501ST-11
470~570
670~770
5.27
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください