曜日別特売

エアードライバー用ビット

エアードライバー用ビット - ベッセル

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB20TA・30TA・40LTA・40TAUS-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ
ヨコタ製 YD-3・4・400SC

種別ビット熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭内容量1パック(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ(#)
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02163682B36 (+)1 70 H70--
2,050
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
02163673B36 (+)1 100 H100--
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
02163691B36 (+)2 100 H100--
2,350
1,898
2,088(税込)
当日出荷
02163707B36 (+)2 150 H150--
2,900
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
02163716B36 (+)2 70 H70No.25
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02163716B36 (+)2 70 H75253656B36 +2X70HB36 (+)2 70 H ドライバービット B36 ベッセル 75253656ドライバービット B36ベッセル1袋(10本)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする