曜日別特売

エアードライバー用ビット

エアードライバー用ビット - ベッセルエアードライバー用ビット - ベッセルエアードライバー用ビット - ベッセル

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC
瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C
ユニタ製 D-6WHCL
ヨコタ製 YD-6AL・600CA

呼称B39熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭内容量1パック(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ(#)
全長(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02163725B39 (+)1 23 H-23-
1,810
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
39516565B39240H-40-
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
39516556B392100H-100-
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
02163734B39 (+)2 23 HNo.2236.35
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02163734B39 (+)2 23 H37435772B39-2-23HB39 (+)2 23 H ドライバービット ベッセル 37435772ドライバービットベッセル1箱(10本)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする