マキテック
プラスチック製ローラーコンベヤ
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング
硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
材質(ローラー部)
硬質エンビ
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
ABS樹脂(ボール:ステンレス)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
20×1.5×6
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
30×15×2
コンベア機高H(mm)
31.5
内容量
1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長L(mm)
ローラ幅W(mm)
ローラ強度(kg)
コンベヤ質量目安(kg)
ローラ間隔P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06381541
JR-2015B
1000
100
11.5
4.3(2000Lの時)
25
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381557
JR-2015B
1000
100
11.5
3.8(2000Lの時)
30
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381566
JR-2015B
1000
200
10.7
6.4(2000Lの時)
25
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381575
JR-2015B
1000
200
10.7
5.7(2000Lの時)
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381584
JR-2015B
1000
300
10
8.5(2000Lの時)
25
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381593
JR-2015B
1000
300
10
7.5(2000Lの時)
30
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381602
JR-2015B
1500
100
11.5
4.3(2000Lの時)
25
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381611
JR-2015B
1500
100
11.5
3.8(2000Lの時)
30
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381627
JR-2015B
1500
200
10.7
6.4(2000Lの時)
25
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381636
JR-2015B
1500
200
10.7
5.7(2000Lの時)
30
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381645
JR-2015B
1500
300
10
8.5(2000Lの時)
25
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381654
JR-2015B
1500
300
10
7.5(2000Lの時)
30
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381663
JR-2015B
2000
100
11.5
4.3(2000Lの時)
25
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381672
JR-2015B
2000
100
11.5
3.8(2000Lの時)
30
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381681
JR-2015B
2000
200
10.7
6.4(2000Lの時)
25
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381697
JR-2015B
2000
200
10.7
5.7(2000Lの時)
30
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381706
JR-2015B
2000
300
10
8.5(2000Lの時)
25
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381715
JR-2015B
2000
300
10
7.5(2000Lの時)
30
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
~
/
税込
¥
6,105
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
~
/
税込
¥
6,930
~
離島
数量1につき
¥
8,550
~
/
税込
¥
9,405
~